412741 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.4-20-15-M6-18-55
Rubix:160000000525013
Produttore:412741
EAN:4045525597150
412741 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-55

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Altezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412741 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro20 mm
Altezza15 mm
Valore della durezzashore a 55 (±5)
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore