1220340153-ANTIVIBRANTE FORMA B - 55 SHORE A B 25 20 M6 20 6 M/F
Angst + Pfister Tampone rotondo APSOvib® B
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Angst+Pfister:B2520M6206M/F
Rubix:170000000996183
Produttore:B2520M6206M/F

Dettagli del prodotto : 1220340153-ANTIVIBRANTE FORMA B - 55 SHORE A B 25 20 M6 20 6 M/F
Tampone rotondo antivibrante Angst+Pfister APSOvib® B con durezza media circa 55 Shore A. Dimensioni Ø25×20 mm e attacco filettato M6 per fissaggio elastico e isolamento vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Valore della durezza | durezza media, circa 55 shore a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
