412746 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-20-M6-18-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.4-20-20-M6-18-55
Rubix:160000000525014
Produttore:412746
EAN:4045525597167
412746 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-20-M6-18-55

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412746 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-20-M6-18-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro20 mm
Altezza20 mm
Valore della durezza55 shore a
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,81 IVA esclusa
/ Unità
0,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore