412706 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-10-M4-10-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.4-15-10-M4-10-55
Rubix:160000000525008
Produttore:412706
EAN:4045525597105
412706 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-10-M4-10-55

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Altezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412706 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-10-M4-10-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro10 mm
Altezza15 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,58 IVA esclusa
/ Unità
0,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore