1220350163-ANTIVIBRANTE FORMA C - 55 SHORE A C 40 30 M8 8 F/F
APSOvib® Tampone rotondo, tipo C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Angst+Pfister:C4030M88F/F
Rubix:160000000418333
Produttore:C4030M88F/F

Dettagli del prodotto : 1220350163-ANTIVIBRANTE FORMA C - 55 SHORE A C 40 30 M8 8 F/F
Tampone antivibrante APSOvib® tipo C con durezza media 55 Shore A, Ø40x30 mm e filettatura M8. Ideale per fissaggio elastico e isolamento vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Valore della durezza | 55 shore a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
