412821 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-55
Tamponi, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:DVA.4-30-30-M8-20-55
Rubix:160000000525024
Produttore:412821
EAN:4045525597242



Dettagli del prodotto : 412821 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-55
I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Valore della durezza | 55 shore a ±5 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore