DOUBLE THREADED BUFFER MF8X1,00 - TOLERANCE 6H 892178

Tamponi filettati MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892178
Rubix:999221223065397
EAN:3660338447655
DOUBLE THREADED BUFFER MF8X1,00 - TOLERANCE 6H 892178

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER MF8X1,00 - TOLERANCE 6H 892178


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE MF8X1,00 - TOLLERANZA 6H

Punti di forza

Filettature metriche fini
con lato "Passa" e "Non passa"

Applicazioni

Tampone filettato per filettature metriche fini
per rettifica di precisione. Temprati in acciaio
con lato "Passa" e "Non passa"
Dimensioni per filettatura metrica fine

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)8 mm
Filettato
Tipo di filettaturamf8x1.00 tolleranza 6h
14,89 IVA esclusa
/ Unità
18,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione