DOUBLE THREADED BUFFER M30X3,50 892174

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892174
Rubix:999221223065393
EAN:3660338447617
DOUBLE THREADED BUFFER M30X3,50 892174

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER M30X3,50 892174


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE M30X3,50

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettato
Tipo di filettaturam30x3.50
15,09 IVA esclusa
/ Unità
18,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione