SET DOUBLE THREADED BUFFER - 7PC (M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12) 892175

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892175
Rubix:999221223065394
EAN:3660338447624
SET DOUBLE THREADED BUFFER - 7PC (M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12) 892175

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DOUBLE THREADED BUFFER - 7PC (M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12) 892175


Norme: DIN 13
SET TAMPONI FILETTATI - 7PC (M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12)

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)12 mm
Filettato
Tipo di filettatura7pc (m3/m4/m5/m6/m8/m10/m12
131,88 IVA esclusa
/ Unità
160,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione