DOUBLE THREADED BUFFER M18X2,50 892169

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892169
Rubix:999221223065388
EAN:3660338447563
DOUBLE THREADED BUFFER M18X2,50 892169

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)18 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER M18X2,50 892169


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE M18X2,50

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)18 mm
Filettato
Tipo di filettaturam18x2.50
25,30 IVA esclusa
/ Unità
30,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione