DOUBLE THREADED BUFFER M2X0,40 892155

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892155
Rubix:999221223065374
EAN:3660338447426
DOUBLE THREADED BUFFER M2X0,40 892155

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER M2X0,40 892155


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE M2X0,40

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2 mm
Filettato
Tipo di filettaturam2x0,40
18,85 IVA esclusa
/ Unità
23,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione