DOUBLE THREADED BUFFER M8X1,25 892162

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892162
Rubix:999221223065381
EAN:3660338447495
DOUBLE THREADED BUFFER M8X1,25 892162

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER M8X1,25 892162


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE M8X1,25

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)8 mm
Filettato
Tipo di filettaturam8x1,25
18,85 IVA esclusa
/ Unità
23,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione