DOUBLE THREADED BUFFER M4X0,70 892158

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892158
Rubix:999221223065377
EAN:3660338447457
DOUBLE THREADED BUFFER M4X0,70 892158

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER M4X0,70 892158


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE M4X0,70

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)4 mm
Filettato
Tipo di filettaturam4x0,70
18,85 IVA esclusa
/ Unità
23,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione