DOUBLE THREADED BUFFER M2,5X0,45 892156

Tappo a doppia filettatura metrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892156
Rubix:999221223065375
EAN:3660338447433
DOUBLE THREADED BUFFER M2,5X0,45 892156

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,5 mm
Filettato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE THREADED BUFFER M2,5X0,45 892156


Norme: DIN 13
TAMPONE FILETTATO FILETTATO PER RETTIFICA DI PRECISIONE M2,5X0,45

Punti di forza

Filettature metriche
Con lati "Go" e "No-Go".

Applicazioni

Otturatore a doppia filettatura 6H
acciaio temprato e rettificato di precisione
con lati "Go" e "No-Go"
Dimensioni della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,5 mm
Filettato
Tipo di filettaturam2.5x0.45
18,85 IVA esclusa
/ Unità
23,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione