CALZATURA ANTINFORTUNISTICA 5618 TEMPUS 5618 # 46

Tempus 5618 Calzature

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Jalas:5618-46
Rubix:999231207002029
EAN:6408487543999
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA 5618 TEMPUS 5618 # 46
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe46
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA 5618 TEMPUS 5618 # 46


Scarpa di sicurezza leggera per il lavoro e il tempo libero. Traspirante, sportiva e confortevole, con assorbimento avanzato degli urti grazie al PORON XRD, puntale protettivo e inserto morbido, flessibile e antiperforazione in materiale tessile. La collaudata suola è goffrata per una migliore aderenza e realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le JALAS Tempus sono certificate ESD e antistatiche e sono quindi adatte agli ambienti protetti da ESD.

Punti di forza

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
101,70 IVA esclusa
/ Paia
124,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

46
selezionare le varianti (14)