SPANN-BOX TIPO 1 CORPO STANDARD 3/4X7/16 (12B1)TENSIONE NORMALE 281010037
Tendicatena Spann-Box
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Murtfeldt:281010037
Rubix:999210329082225

Dettagli del prodotto : SPANN-BOX TIPO 1 CORPO STANDARD 3/4X7/16 (12B1)TENSIONE NORMALE 281010037
Le catene sono componenti soggetti a usura decisivi in molti impianti e macchine. Essendo costantemente in movimento, le sollecitazioni qui sono particolarmente elevate. Le maglie delle catene a rulli si allungano e provocano un funzionamento sempre più irregolare. I sistemi di tensionamento Murtfeldt mantengono le catene in tensione in modo affidabile e ne prolungano così la durata. Si sono dimostrati affidabili durante decenni di impiego in tutto il mondo.
Spann-Box Taglia 1 12B-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice ISO | 12b-1 |
|---|---|
| Profilo | simplex |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
| Larghezza di testa | 30 mm |
| Forma dell'alloggiamento | corto |
| Forza di tensione | leggero |
| Forma | profilo semicircolare |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
