Riferimenti
Chiaravalli:30019013
Rubix:160000000479664
Produttore:30019013
EAN:8054652075604

Riepilogo info tecniche
| Catena | 3/4x7/16 z 13 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Numero di denti | 13 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30019013-TENDICATENA 3/4X7/16 Z 13 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Catena | 3/4x7/16 z 13 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Numero di denti | 13 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione