Riferimenti
Chiaravalli:30009021
Rubix:160000000479652
Produttore:30009021
EAN:8054652075406

Riepilogo info tecniche
| Catena | 3/8 x 7/32 |
|---|---|
| Passo della catena | 68 mm |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30009021-TENDICATENA 3/8X7/32 Z 21 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Catena | 3/8 x 7/32 |
| Passo della catena | 68 mm |
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 63,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione