Riferimenti
Chiaravalli:30012116
Rubix:160000000479672
Produttore:30012116
EAN:8054652075529

Riepilogo info tecniche
| Catena | 1/2x5/16 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 30012116-TENDICATENA C/CUSCINETTO INA 1/2X5/16 Z16 T-INA
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Catena | 1/2x5/16 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
| Diametro di orientamento | 65,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione