Riferimenti
Chiaravalli:30011015
Rubix:160000000479655
Produttore:30011015
EAN:8054652075451

Riepilogo info tecniche
| Catena | 1/2x3/16 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 30011015-TENDICATENA 1/2X3/16 Z 15 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Catena | 1/2x3/16 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
| Diametro di orientamento | 61,09 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione