Riferimenti
Chiaravalli:30019113
Rubix:160000000479677
Produttore:30019113
EAN:8054652075628

Riepilogo info tecniche
| Catena | tendicatena 3/4x7/16 z 13 ina |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 30019113-TENDICATENA C/CUSCINETTO INA 3/4X7/16 Z13 T-INA
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Catena | tendicatena 3/4x7/16 z 13 ina |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Numero di denti | 13 |
| Materiale | steel c45 |
| Diametro di orientamento | 79,59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione