Riferimenti
Chiaravalli:30012016
Rubix:160000000479659
Produttore:30012016
EAN:8054652075505

Riepilogo info tecniche
| Catena | 1/2 x 5/16 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30012016-TENDICATENA 1/2X5/16 Z 16 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Catena | 1/2 x 5/16 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
| Diametro di orientamento | 7,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione