Riferimenti
Chiaravalli:30015114
Rubix:160000000479674
Produttore:30015114
EAN:8054652075574

Riepilogo info tecniche
| Catena | 5/8' x 3/8' (10b-1) |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 30015114-TENDICATENA C/CUSCINETTO INA 5/8X3/8 Z14 T-INA
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Catena | 5/8' x 3/8' (10b-1) |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 71,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione