Riferimenti
Chiaravalli:30015017
Rubix:160000000479663
Produttore:30015017
EAN:8054652075567

Riepilogo info tecniche
| Catena | 5/8' x 3/8' |
|---|---|
| Passo della catena | 18,3 mm |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30015017-TENDICATENA 5/8X3/8 Z 17 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Catena | 5/8' x 3/8' |
| Passo della catena | 18,3 mm |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 86,39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione