Riferimenti
Chiaravalli:30019115
Rubix:160000000479678
Produttore:30019115
EAN:8054652075635

Riepilogo info tecniche
| Catena | 12 b1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 30019115-TENDICATENA C/CUSCINETTO INA 3/4X7/16 Z15 T-INA
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Catena | 12 b1 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
| Diametro di orientamento | 91,63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione