Riferimenti
Chiaravalli:30015014
Rubix:160000000479661
Produttore:30015014
EAN:8054652075543

Riepilogo info tecniche
| Catena | 5/8 x 3/8 |
|---|---|
| Passo della catena | 78 mm |
| Numero di denti | 14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30015014-TENDICATENA 5/8X3/8 Z 14 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Catena | 5/8 x 3/8 |
| Passo della catena | 78 mm |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 71,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione