Riferimenti
Chiaravalli:30012018
Rubix:160000000479660
Produttore:30012018
EAN:8054652075512

Riepilogo info tecniche
| Catena | 1/2 x 5/16 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30012018-TENDICATENA 1/2X5/16 Z 18 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Catena | 1/2 x 5/16 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 18 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 73,14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione