Riferimenti
INA:KSR15-B0-08-10-16-08
Rubix:160000000403023
Produttore:0008340920000
EAN:4012802789676


Riepilogo info tecniche
| Catena | <p>per la catena conforme alle specifiche din iso 606 </br> iso </p> |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 0008340920000-RUOTA TENDICATENA KSR15-B0-08-10-16-08
Ruote tendicatena KSR..-B0, ruota dentata per catena in acciaio o materiale sinterizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | <p>per la catena conforme alle specifiche din iso 606 </br> iso </p> |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Diametro di orientamento | 65,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore