Riferimenti
Chiaravalli:30015115
Rubix:160000000479675
Produttore:30015115
EAN:8054652075581

Riepilogo info tecniche
| Catena | 5/8x3/8 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,88 mm |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 30015115-TENDICATENA C/CUSCINETTO INA 5/8X3/8 Z15 T-INA
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Catena | 5/8x3/8 |
| Passo della catena | 15,88 mm |
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
| Diametro di orientamento | 76,36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione