Riferimenti
Chiaravalli:30011016
Rubix:160000000479656
Produttore:30011016
EAN:8054652075468

Riepilogo info tecniche
| Catena | 1/2x3/16 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 30011016-TENDICATENA 1/2X3/16 Z 16 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Catena | 1/2x3/16 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione