Riferimenti
Chiaravalli:30025012
Rubix:160000000479666
Produttore:30025012
EAN:8054652075642

Riepilogo info tecniche
| Catena | 1 x 17,02 |
|---|---|
| Passo della catena | 17,02 mm |
| Numero di denti | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30025012-TENDICATENA 1X17,02 Z 12 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Catena | 1 x 17,02 |
| Passo della catena | 17,02 mm |
| Numero di denti | 12 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 98,14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione