Riferimenti
Chiaravalli:30015015
Rubix:160000000479662
Produttore:30015015
EAN:8054652075550

Documenti
Dettagli del prodotto : 30015015-TENDICATENA 5/8X3/8 Z 15 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Catena | 5/8 x 3/8 |
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 76,36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione