Riferimenti
INA:GR45X52X4-B
Rubix:160000000401210
Produttore:0075009980000
EAN:4054362374329

Dettagli del prodotto : 0075009980000-CUSCINETTO A RULLINI GR45X52X4-B
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Tipologia | cuscinetto a rullini |
| Diametro interno | 44,2 mm |
| Diametro esterno | 52,11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
