67088549-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 14,0X 24,0X 5,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67088549
Rubix:999180500072801
Produttore:67088549
67088549-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 14,0X 24,0X 5,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67088549-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 14,0X 24,0X 5,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza5 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito