67020454-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 150,0X 180,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67020454
Rubix:160000000413294
Produttore:67020454


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 67020454-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 150,0X 180,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 217 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito