67073219-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 18,0X 30,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67073219
Rubix:999180500072736
Produttore:67073219
67073219-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 18,0X 30,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67073219-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 18,0X 30,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Esaurito