67063309-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 50,0X 80,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67063309
Rubix:170000000850815
Produttore:67063309
67063309-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 50,0X 80,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67063309-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 50,0X 80,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito