49383170-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X 50,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383170
Rubix:160000000420252
Produttore:33X50X10
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383170-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X 50,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:33.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

