2ESSA273-GUARNIZIONE SSA 0750 0696 062 C0

TENUTE STATICHE E PER FLANGE SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SSA07500696062C0
Rubix:999190900041184
Produttore:2ESSA273
2ESSA273-GUARNIZIONE SSA 0750 0696 062 C0

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESSA273-GUARNIZIONE SSA 0750 0696 062 C0


TENUTA STATICA Modello:SSA Diametro Interno:69.60 mm Diametro Esterno:75.00 mm Spessore:6.20 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
0,77 IVA esclusa
/ Unità
0,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione