Riferimenti
Dichtomatik:67185026
Rubix:170000000972871
Produttore:67185026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 185026-ANELLO DI TENUTA AS 40X62X8
Tergicristallo con alloggiamento in metallo; labbro del tergicristallo sporgente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore