• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Cuscinetti(29.434)
  • Tecnologia lineare(1281)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3876)
  • Cinghie e catene(21.436)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2973)
  • Elementi antivibranti(523)
  • Sistemi di tenuta(21.197)
  • Lubrificazione centralizzata(1591)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1591)
Vedi Lubrificazione centralizzata
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Installazione per lubrificatore
TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910104

TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910104

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Groeneveld-BEKA:EL02910104
Rubix:160000000226304
brand logo

Dettagli del prodotto : TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910104


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 100MM PUSH-IN 02.710.3PS-R POMPA A COMANDO ROTATIVO 00.645.0TESTINA 3 VIE 90GR. M10X1 02.661.0VALV DOS DA CC 0,15 PER RIP E SUPP BK05400015GRANO M10X1 E.I. (V-Q-P-R) A73.0870100822666460000-LUBRIFICATORE AUTOMATICO CONCEPT ARCALUB-C8-4PELETTR PICO K1,2 MIN LIV 24VDC BK03191101BLOCCHETTO A T 1/8 GAS T6 EL02720002TERMINALE 90GR. R 1/8 - G 1/4 F 03.602.0LUBETOOLS 4V, 6 LT.SERB.COMPRESO.24V DC C3327 70.098.1MPO-6 S/PLAS 6LT 250CC 80B 00.860.4TERMINALE 90GR. R 1/8 - G 1/8 F 03.234.0CONF.MT.50 T11,8X6,4 EL0362100 CF0164RACC RAP DIR GC1/8 T6 HP 200 B EL07010601DISTRIB. UNILAT. 9 VIE 1/8 RD 01.420.8
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto