SNODI SFERICI SC 50 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SC 50 ES
Rubix:160000000402741
Produttore:22711
EAN:7316577002792
SNODI SFERICI SC 50 ES

Riepilogo info tecniche

Gioco dei cuscinettic8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SC 50 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un apposito foro o un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La spina di arresto semplifica il centraggio sullo stelo per saldatura a sezione cilindrica.

Punti di forza

- Adatti per carichi statici, alternati o d'impatto elevati
- Facili da rilubrificare
- Facili da centrare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)144x62x112 mm
Peso2675 g
Gioco dei cuscinettic8
Capacità di carico22433,8 kg
Guarnizioneaprire
Diametro esterno114 mm
Diametro interno50 mm
Larghezza35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 198,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione