Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ASE08-N-I
INA:F-619432-0011.GEH.ASE>A
Rubix:999210820053478
Produttore:0948830760000
EAN:4054372583520
Dettagli del prodotto : 0948830760000-SUPPORTO RITTO F-619432-0011.GEH.ASE>A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 79,987 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49,2 mm |
| Larghezza | 138,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
