SNODI SFERICI SC 35 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SC 35 ES
Rubix:160000000402738
Produttore:22706
EAN:7316577002778
SNODI SFERICI SC 35 ES

Riepilogo info tecniche

Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SC 35 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un apposito foro o un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La spina di arresto semplifica il centraggio sullo stelo per saldatura a sezione cilindrica.

Punti di forza

- Adatti per carichi statici, alternati o d'impatto elevati
- Facili da rilubrificare
- Facili da centrare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x47x164 mm
Peso996 g
Gioco dei cuscinetticn
Capacità di carico11421 kg
Precisionereferences a different standard (not an iso 492 / abec precision class)
Guarnizioneaprire
Diametro esterno84 mm
Diametro interno35 mm
Larghezza25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 94,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione