Riferimenti
SKF:SC 20 ES
Rubix:160000000402735
Produttore:22693
EAN:7316577023193

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SC 20 ES
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un apposito foro o un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La spina di arresto semplifica il centraggio sullo stelo per saldatura a sezione cilindrica.
Punti di forza
- Adatti per carichi statici, alternati o d'impatto elevati
- Facili da rilubrificare
- Facili da centrare
- Facili da rilubrificare
- Facili da centrare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 64,5x27,5x53 mm |
|---|---|
| Peso | 233,5 g |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Capacità di carico | 4741,7 kg |
| Precisione | references a different standard (not an iso 492 / abec precision class) |
| Guarnizione | aprire |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione