Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ASE07-N-I
INA:F-619431-0011.GEH.ASE>A
Rubix:999210820053477
Produttore:0948830680000
EAN:4054372583506
Dettagli del prodotto : 0948830680000-SUPPORTO RITTO F-619431-0011.GEH.ASE>A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 71,987 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47,6 mm |
| Larghezza | 126 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
