Riferimenti
SKF:SC 40 ES
Rubix:160000000402739
Produttore:22708
EAN:7316577002785

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SC 40 ES
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un apposito foro o un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La spina di arresto semplifica il centraggio sullo stelo per saldatura a sezione cilindrica.
Punti di forza
- Adatti per carichi statici, alternati o d'impatto elevati
- Facili da rilubrificare
- Facili da centrare
- Facili da rilubrificare
- Facili da centrare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x52x184 mm |
|---|---|
| Peso | 1420 g |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio (alloggiamento s355j2g3 / st 52-3 n) + acciaio su acciaio (superfici di scorrimento) |
| Capacità di carico | 13664 kg |
| Precisione | references a different standard (not an iso 492 / abec precision class) |
| Guarnizione | aprire |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione