0001305910000-CUSCINETTO AD TANDEM F-53043.T6AR

Cuscinetto ad tandem

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:F-53043.T6AR
Rubix:999210330085387
Produttore:0001305910000
EAN:4012802423204

Riepilogo info tecniche

Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001305910000-CUSCINETTO AD TANDEM F-53043.T6AR


Tandem bearings consist of several axial cylindrical roller bearings arranged in line, Figure 1. A system of rings and washers matched to each other ensures that all stages of the tandem bearing are subjected to uniform load at all times irrespective of the ratio C/F. The rings and washers are made from hardened steel. Tandem bearings are predominantly fitted with standard axial cylindrical roller and bearing assemblies. Figure 3, page 3, shows the power flow in a tandem bearing.

Punti di forza

•small radial design envelope
high axial forces
long operating life
low frictional energy

Applicazioni

Deep Hole Drilling Equipment;Friction Welding Machines

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7000 g
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Diametro esterno209,75 mm
Diametro interno23 mm
Larghezza90 mm
Codice doganale84825000
15.184,28 IVA esclusa
/ Unità
18.524,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione