1129952-VITE A SFERE FLBU 25 CN
Unità cuscinetto flangiato SKF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:FLBU25
Rubix:160000000391043
Produttore:1129952
EAN:4064329189750
Documenti
Dettagli del prodotto : 1129952-VITE A SFERE FLBU 25 CN
Unità cuscinetto flangiata con dado per albero KMT
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

