Riferimenti
SKF:350981 C
Rubix:160000000367298
EAN:7316570001099
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE * 350981 C
Cuscinetti speciali SKF
Axial tapered roller bearings, main dimensions acc. to DIN 720, double acting, optimised interior construction.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26533,3 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio temprato al nucleo 100cr6 (uni 3097) / 100crmo7 |
| Capacità di carico | 316112 kg |
| Diametro esterno | 360 mm |
| Diametro interno | 260 mm |
| Larghezza | 92 mm |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore





